Références
Festo :VASB-100-1/4-NBR
Rubix :0326-2579549
Fabricant :35416
EAN :4052568068127

Détails articles : VENTOUSE VASB-100-1/4-NBR
Ventouse VASB-100-1/4-NBR avec joint OL. Diamètre nominal=4 mm, Diamètre de ventouse=100 mm, Diamètre d'aspiration effectif=85 mm, Position du raccord=en haut, Forme de la ventouse=Cylindrique, soufflet x1,5
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 100 mm |
| Forme | rond |
| Type | vasb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,23 € HT
/ unité
86,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours