Ventouses et pinces souples SMC ZP16BN
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP16BN
Rubix :0338-2050542
Fabricant :ZP16BN
EAN :3618036478310

Documents
Détails articles : VENTOUSE SOUFFLET - NBR -D.16 ZP16BN
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
ZP (B), unité à ventouses avec anneau de verrouillage
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | patin d’aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours