Combinaison de travail Sonorco vitcoalpc-6xc, Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Combinaison VITODO COAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :vitcoalpc-6xc
Rubix :0528-6136127



Résumé technique
| Couleur | gris |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | orange |
Documents
Détails articles : COMBINAISON VITODO COAL 6XC GRIS FONCE 1202 SURPIQ.ORANGE
Look tendance avec facilité d’enfilage par ses doubles fermetures. Qualité du produit par son support tissu et ses accessoires de renommé. Ajouté à cela la norme anti-happement EN510. 65 % polyester et 35 % coton.
Applications
Secteur industriel et secteur agricole (domaines avec un fort risque de happement par des machines).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | orange |
| Matière | polyester / coton |
| Grammage | 245 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,59 € HT
/ unité
165,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (46) jours
Taille
Select...