Combinaison de travail Muzelle Dulac Hasson 020QK30AS-BUGAT-3, Taille : 03 | Couleur : Bleu
Combinaison QUICK P/C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :020QK30AS-BUGAT-3
Rubix :0516-6067612
EAN :3555900014413
Documents
Détails articles : COMBINAISON QUICK 2FG BUGATTI T3 65PC POLY. 35PC COT. 245GR
Col officier, manches montées, poignets gripper, fermeture devant par 2 zips injectés, élastique dos à la taille, soufflets d'aisance dos, 4 poches, passe-mains fermés par gripper, fermetures et réglages bas de jambes par scratch. Sergé 65% polyester / 35% coton - 245 g/m2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,69 € HT
/ unité
75,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
