Combinaison multirisques Weesafe WL-J1-04, Taille : 04 | Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène
Combinaison protection chimique WL-J1 Catégorie III
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weesafe :WL-J1-04
Rubix :J671-6172167

Documents
Détails articles : COMBINAISON WEEJET T.XL PROTECTION CHIMIQUE
Combinaison à usage unique de catégorie 3 type 3, 4, 5 et 6 spéciale industries chimiques.
Etanche aux projections liquides intenses sous pression.
Double protection avec une première fermeture à zip recouverte avec un rabat, et une deuxième fermeture à glissière recouverte également avec un rabat adhésif.
Coutures sont recouvertes par des bandes thermocollées.
Poignet bord côte + un passe pouce élastiqué. Normes : EN 1605 Type 3 et Type 4, EN13982-1 Type 5, EN 13034 Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5 et EN14126
Etanche aux projections liquides intenses sous pression.
Double protection avec une première fermeture à zip recouverte avec un rabat, et une deuxième fermeture à glissière recouverte également avec un rabat adhésif.
Coutures sont recouvertes par des bandes thermocollées.
Poignet bord côte + un passe pouce élastiqué. Normes : EN 1605 Type 3 et Type 4, EN13982-1 Type 5, EN 13034 Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5 et EN14126
Points forts
Capuche 3 pièces pour une liberté de mouvement.
Passe-pouce élastiqué pour éviter aux manches de remonter.
Double rabat + Double Zip pour une étanchéité totale.
Passe-pouce élastiqué pour éviter aux manches de remonter.
Double rabat + Double Zip pour une étanchéité totale.
Applications
Industries pétrochimiques et fabrications industrielles et chimiques, Nettoyage industriel de cuves et de déversement d’huiles, Épidémies et virus, ainsi que les services d’urgence, Maintenance Offshore, Industries chimiques et nucléaires.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyéthylène haute densité et sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,90 € HT
/ unité
33,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h