Combinaison jetable Kleenguard 96770, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison Kleenguard A71
Voir les informations techniquesRéférences


Résumé technique
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | jaune |
Détails articles : COMBINAISON KLEENGUARD A71 TL JAUNE UE10
Caractéristiques :
La combinaison KleenGuard A71 est dotée d’un tissu résistant aux déchirures et imperméable, offrant une barrière efficace contre divers produits chimiques liquides, aérosols, éclaboussures de produits chimiques secs, vaporisations et poussière, ainsi que contre les acides, les bases inorganiques et une gamme de produits chimiques organiques. Ses coutures scellées garantissent une protection élevée contre les liquides et les éclaboussures, minimisant les risques d’exposition. La fermeture éclair à l’avant est sécurisée par un rabat-tempête en Velcro pour une meilleure étanchéité. La conception intègre une bande élastique à la taille, aux poignets et au capuchon, assurant un ajustement précis et un confort accru. De plus, elle ne contient ni silicone ni conservateur BHT, réduisant ainsi les risques d’interactions indésirables avec certains environnements industriels.
Spécifications :
- Tissu durable et résistant aux déchirures
- Coutures scellées pour une protection accrue
- Fermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête en Velcro
- Élastique en polyisoprène sans latex aux poignets, à la taille et au capuchon
- Ne contient ni silicone ni conservateur BHT
- Testée pour la perméation chimique, y compris contre l’hydroxyde de sodium (10 %) et l’acide sulfurique (30 %)
Normes :
Cette combinaison KleenGuard A71 est conforme aux normes européennes suivantes :
- CE120 Type 3 : Cette certification s'applique aux vêtements de protection à usage limité et garantit une protection contre les projections de liquides sous pression et les environnements à risques chimiques.
- CE120 Type 5 : Cette norme couvre les vêtements jetables offrant une protection contre les substances nocives et assure qu'ils présentent une barrière efficace contre les particules solides et les aérosols dangereux.
Informations sur la marque :
KleenGuard, marque du groupe Kimberly-Clark Professional, est spécialisée dans la conception d'équipements de protection individuelle. En adoptant une approche centrée sur l'utilisateur, la marque étudie les mouvements, la posture et les conditions de travail des professionnels. Grâce à cette expertise, elle développe des vêtements, des protections oculaires et des gants combinant ergonomie, sécurité et confort tout au long de la journée.
Points forts
- Coutures scellées pour empêcher toute pénétration de liquides et d’aérosols ;
- Tissu résistant aux déchirures, assurant durabilité et sécurité accrue ;
- Fermeture éclair protégée par un rabat-tempête en Velcro pour une meilleure étanchéité ;
- Élastiques sans latex pour minimiser les risques d’allergies ;
- Conception ergonomique pour un confort et une liberté de mouvement optimaux ;
- Adaptée aux environnements nécessitant une protection contre les acides et bases inorganiques ;
- Ne contient ni silicone ni BHT, réduisant les risques d’interaction avec certains matériaux sensibles.
Applications
Informations techniques
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | jaune |
| Catégorie | 3 |
Foire aux questions
La combinaison Kleenguard A71 96770 est une combinaison de protection à usage unique conçue pour protéger contre la perméation chimique et les projections liquides sous jet. Selon Kimberly-Clark, ses coutures cousues et étanchées aident aussi à protéger les travailleurs contre un large éventail de produits chimiques potentiellement dangereux.
La combinaison Kleenguard A71 96770 prévoit une capuche, des poignets et une taille élastiqués pour améliorer le confort et la sécurité.
La combinaison Kleenguard A71 96770 est annoncée pour le nettoyage viral et biohazard, la manipulation de produits chimiques aqueux, le nettoyage et la maintenance industrielle à basse pression, ainsi que pour l’industrie du pétrole et du gaz et l’industrie agroalimentaire.
La combinaison Kleenguard A71 96770 est indiquée en jaune et en taille L.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h






