Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2562940
Fabricant :564115
EAN :4052568211462
FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR


Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS Pression de sortie max. 7bar, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage verrouillable, cuve de protection métallique, purge de condensats automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service12 bar
Matièrealuminium moulé sous pression
Dimensions9
Finesse du filtre5 µm
Température maxi60 °C
Type de vidangeautomatique
393,51 € HT
/ unité
472,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours