Combinaison multirisques Cepovett 22-9J72-8496-701-0, Taille : 0 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Combinaison 2 ZIP PANIRI
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9J72-8496-701-0
Rubix :2223-6197721
EAN :3603625063398

Détails articles : COMBINAISON 2 ZIP ATEX HV 260 XP PANIRI JAUNE FLUO / MARINE T0
Collerette de marquage intérieure
Passant porte-dosimètre
Poche poitrine sous rabat fermé par pression cachée
Poche cuisse plaquée sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Devant fermé par fermeture à glissière sous rabat fermé par pressions cachées
Bas de manche fermé par pression intérieure
Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Passant porte-dosimètre
Poche poitrine sous rabat fermé par pression cachée
Poche cuisse plaquée sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Devant fermé par fermeture à glissière sous rabat fermé par pressions cachées
Bas de manche fermé par pression intérieure
Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Coupe | homme |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,42 € HT
/ unité
340,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
