Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7337.0.4, Couleur: Vert

CombiColor® Original Brillant aérosol

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7337.0.4
Rubix :1133-5339041
EAN :8715743013232
RAL 6005 MOSS VERT

Résumé technique

Contenance400 ml
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RAL 6005 MOSS VERT


Peinture-laque flexible, primaire & finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Couleurvert
Temps de séchage360 min
Résistance à la corrosionoui
Capacité3 m²
249,90 € HT
/ 6 unités
299,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Couleur