Peinture antirouille et au zinc CRC Galva Brite, Couleur: Argent | Max. Température d'utilisation: 200 °C

Agent de protection anticorrosion

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Galva Brite
Rubix :5338-0391160
Fabricant :30423-HA
EAN :5412386059162
GALVANISANT GALVA BRITE AE500ML UC12

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurargent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALVANISANT GALVA BRITE AE500ML UC12


Revêtement zinc-aluminium à un composant.
Protège contre la corrosion et confère l’aspect de la galvanisation à chaud à la surface revêtue.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurargent
Max. Température d'utilisation200 °C
Temps de séchage240 min
Résistance à la corrosionoui
21,92 € HT
/ unité
26,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h