Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7324.0.75, Couleur: Bleu

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7324.0.75
Rubix :1133-5323993
EAN :8715743012235
PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL5015 BLEU CIEL LE BIDON DE 0,75L

Résumé technique

Contenance750 ml
Couleurbleu

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL5015 BLEU CIEL LE BIDON DE 0,75L


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 750ml Bleu Ciel RAL5015

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.

Informations techniques


Attributs
Contenance750 ml
Couleurbleu
394,98 € HT
/ 6 unités
473,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Contenance

Couleur

bleu