Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7376CC.0.4, Couleur: Noir
CombiColor® Original Brillant aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7376CC.0.4
Rubix :1133-5534796
Fabricant :7376CC.0.4
EAN :5413436204037
Documents
Détails articles : COMBICOLOR MARTELE AERO. 400ML NOIR MARTELE
Peinture-laque flexible, primaire & finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,34 € HT
/ 6 unités
359,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

