Coffret de tarauds GISS Cutline 885803

Pointe hélicoïdale du taraud + foret de la taille du taraud

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885803
Rubix :G600-0670651
EAN :3660338390630
TARAUD SP BLANC M8+FORET 6.8MM ISO

Résumé technique

Matièrehss
Nombre d'éléments2
Plage8 mm

Détails articles : TARAUD SP BLANC M8+FORET 6.8MM ISO


- Taraud à pointe hélicoïdale HSS-Co à anneau blanc pour trous débouchants, spécialement conçu pour le taraudage dans l'acier inoxydable.- Taraud à pointe hélicoïdale M3-10 est DIN 371 et M12 est DIN 376.- Comprend la taille de taraudage HSS-Co drill Din 338 avec une pointe fendue de 130 degrés. Angle de spirale de 25-30 degrés

Informations techniques


Attributs
Matièrehss
Nombre d'éléments2
Plage8 mm
423,40 € HT
/ 10 unités
508,08 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours