Coffret de tarauds GISS Cutline 885807
Pointe hélicoïdale du taraud + foret de la taille du taraud
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885807
Rubix :G600-0670647
EAN :3660338390678
Détails articles : TARAUD+FORET HSS M4 3.3MM ISO
- Taraud à pointe hélicoïdale HSS-Co à anneau blanc pour trous débouchants, spécialement conçu pour le taraudage dans l'acier inoxydable.- Taraud à pointe hélicoïdale M3-10 est DIN 371 et M12 est DIN 376.- Comprend la taille de taraudage HSS-Co drill Din 338 avec une pointe fendue de 130 degrés. Angle de spirale de 25-30 degrés
Informations techniques
Attributs
| Plage | 4 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,56 € HT
/ jeu
16,27 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours