Outil pour rivet aveugle Facom Y.RIV3, Type: Multi-épaisseurs | Diamètre: 22 mm
Coffret maintenance rivets aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :Y.RIV3
Rubix :0139-5002094
EAN :3148516404541




Documents
Détails articles : COFFRET DE MAINTENANCE RIVETS Y.RIV3
Coffret maintenance rivets aluminium
- Comprenant :
- Y.105B : Pince à riveter.
- Assortiment de rivets aluminium : tête standard 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 et tête large 4 x 8 et 4 x 10 (environ 600 rivets).
- Dimensions (L. x l. x H.) : 360 x 300 x 60 mm.
Poids : 2,350 kg.
- Comprenant :
- Y.105B : Pince à riveter.
- Assortiment de rivets aluminium : tête standard 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 et tête large 4 x 8 et 4 x 10 (environ 600 rivets).
- Dimensions (L. x l. x H.) : 360 x 300 x 60 mm.
Poids : 2,350 kg.
Informations techniques
Attributs
| Type | multi-épaisseurs |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Poids | 2350 g |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,61 € HT
/ unité
216,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h