Outil pour rivet aveugle Nexam 3BA04807, Type: Bouterolle rivet tete fraisee diam4.8 b14 l7 oal17 s5 oal | Diamètre: 4.8 mm | Serrage utile: 7 mm
Bouterolles
Voir les informations techniquesRéférences
Nexam :3BA04807
Rubix :8770-0831082



Détails articles : BOUTEROLLE RIVET TETE FRAISEE DIAM4.8 B14 L7 OAL17 S5 OAL
Queue de 5 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouterolle rivet tete fraisee diam4.8 b14 l7 oal17 s5 oal |
|---|---|
| Diamètre | 4,8 mm |
| Serrage utile | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,33 € HT
/ unité
41,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Type
bouterolle rivet tete fraisee diam4.8 b14 l7 oal17 s5 oal
