Coffret de douilles SAM 19171, Carré d'entraînement: 1 '' | Nombre d'éléments: 8

Coffret De 8 Douilles Chocs 1" Longues De 24 A 41 Mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SAM :19171
Rubix :0149-5247583
EAN :3272670546295
COFFRET 8 DOUILLES CHOC 1'' LONGUES 24 41MM
Résumé technique
Nombre d'éléments8
Carré d'entraînement1 ''
Documents

Détails articles : COFFRET 8 DOUILLES CHOC 1'' LONGUES 24 41MM


coffret de 8 douilles 1" longues (24,27,30,32,33,36,38,41)

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Carré d'entraînement1 ''
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,35 HT
/ unité
451,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours