Caisse à outils équipée SAM 694-C-320-N, Nombre d'éléments: 10
Coffret 10 Decoupe-Joints
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :694-C-320-N
Rubix :0149-5011854
EAN :3272670345416

Documents
Détails articles : COFFRET 694-C 320 N
Découpe-joints jumelables et interchangeables, instantannément mis en place et verrouillés sur leur mandrin grâce à un système de fixation breveté.Réalisés en acier traité haute fréquence (56-58 HRC) avec une tolérance dimensionnelle de 0,2mm maxi, ces découpes-joints permettent la découpe de joints circulaires pleins et annulaires dans la mousse, le carton, le cuir, le caoutchouc, la fibre, le plastique, le plomb, etc.Le système de mandrin en deux parties permet l'utilisation d'une presse manuelle ou hydraulique.Jeux livrés dans un coffret résistant aux produits chimiques.Poids : 700 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Largeur | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,16 € HT
/ unité
212,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
