Coupe-boulons Knipex 71 31 250, Capacité de coupe: 6 mm | Longueur: 250 mm

Cobolt XL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :71 31 250
Rubix :7510-5285114
EAN :4003773079644
COUPE-BOULON COBOLT 71 31 250 COMPACT

Résumé technique

Capacité de coupe6 mm
Longueur250 mm
Matièreacier robuste chrome-vanadium (forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPE-BOULON COBOLT 71 31 250 COMPACT


Le coupe-boulons compact KNIPEX CoBolt® XL 71 31 250 est conçu pour une coupe puissante et précise des matériaux les plus exigeants. Il permet de réduire l'effort de coupe jusqu'à 60 %, tout en offrant des performances remarquables sur les grosses sections et les matériaux très durs. Ce modèle se distingue par son design compact et sa prise en main à deux mains, idéale pour des travaux intenses dans des espaces restreints.

Caractéristiques :
La pince coupe-boulons CoBolt® XL de KNIPEX combine une conception robuste avec une puissance de coupe exceptionnelle. L'articulation spécialement conçue multiplie l'effort de la main par 40, ce qui permet de couper des matériaux durs comme le fil d'acier ou la corde à piano avec une facilité déconcertante. Elle est équipée de tranchants de précision trempés par induction à environ 64 HRC, garantissant une durée de vie prolongée et des performances constantes. Les poignées gainées en plastique assurent une préhension sûre et confortable, tandis que les mâchoires situées sous la charnière permettent de saisir et tirer des fils de manière efficace. Son design avec évidement sur les tranchants optimise la coupe des grosses sections, en rapprochant l'effort au plus près du point de rotation.

Spécifications :
- Référence : 71 31 250
- Dimensions : 250 x 53 x 20 mm
- Finition de la pince : atramentisée noire
- Poignées : gainées en plastique
- Capacité de coupe fil d'acier mi-dur : Ø 6,0 mm
- Capacité de coupe fil dur : Ø 4,3 mm
- Capacité de coupe corde à piano : Ø 4,2 mm

Normes :
Ce produit est conforme aux exigences du règlement européen REACH. Il contient des substances SVHC (Substances of Very High Concern), ce qui implique que leur présence est déclarée en toute transparence.

Informations sur la marque :
KNIPEX est une entreprise allemande familiale fondée en 1882 et spécialisée dans la fabrication de pinces de haute précision. Reconnue mondialement pour sa qualité et son innovation, la marque propose plus de 1 000 modèles différents. Ses produits sont conçus et fabriqués en Allemagne pour garantir performance, durabilité et sécurité. KNIPEX est présente dans plus de 100 pays.
Pour la coupe puissante de sections plus importantes ainsi que de matériaux très durs. Utilisation à deux mains pour une force de coupe maximale. Lames avec évidement pour faciliter la coupe de sections plus grandes grâce à un meilleur effet de levier près du pivot. Nécessite 60 % d'effort en moins par rapport aux pinces coupantes diagonales à fort effet de levier conventionnelles. Multiplication par 40 de la force manuelle grâce à une conception spéciale de l'articulation. Avec surface de préhension sous l'articulation pour saisir et tirer des fils d'un diamètre à partir de 1.0 mm. Lames de précision trempées par induction : dureté du tranchant env. 64 HRC. Acier robuste chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes

Points forts

- Réduction de 60 % de l'effort de coupe par rapport à une pince coupante standard ;
- Multiplication par 40 de la force de la main grâce à une articulation spéciale ;
- Tranchants trempés par induction à environ 64 HRC pour une longue durée de vie ;
- Coupe facilitée des grosses sections grâce à l'évidement près du point de rotation ;
- Préhension et tirage des fils via les mâchoires sous la charnière.

Applications

La pince coupe-boulons KNIPEX CoBolt® XL est idéale pour les travaux de coupe dans les domaines de la maintenance industrielle, des installations électriques, de la construction métallique et de la mécanique générale. Elle convient parfaitement aux professionnels amenés à couper régulièrement des fils durs ou de grosses sections dans des environnements exigeants. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, elle offre une performance optimale dans des conditions de travail intenses ou en espace réduit.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe6 mm
Longueur250 mm
Matièreacier robuste chrome-vanadium (forgé, trempé à l'huile en plusieurs étapes)
Poids475 g
Mancheavec revêtement plastique
62,66 HT
/ unité
75,19 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h