Composition d'outils Wera 05135928001, Nombre d'éléments: 39

Cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05135928001
Rubix :4727-5540712
Fabricant :05135928001
EAN :4013288178367
KRAFTFORM KOMPAKT M 1 METAL, 39 PIECES 1X 8000 A CLIQUET ZYKLOP

Résumé technique

Nombre d'éléments39

Documents

Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT M 1 METAL, 39 PIECES 1X 8000 A CLIQUET ZYKLOP


Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 pièces 1x 8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4": 1/4" x 152 mm 1x 8794 LA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/4": 1/4" x 150 mm 1x 8794 A Rallonge Zyklop "Wobble", 1/4": 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptateur Zyklop, 1/4": 1/4" x 37 mm 1x 816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 119 mm 7x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Embouts Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z Embouts TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Embouts Z: 1 x 5.5 x 89 mm 6x 847 Taraud combiné HSS: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 Mèches hélicoïdales à métal HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Agrippe-vis, ayant pour fonction de retenir les vis sur les lames de tournevis, embouts longs et clés mâles coudées: 4.5-6 x 41 mm 1x 247 Testeur de phase unipolaire: 0.5 x 3 x 70 mm 1x Bande autocollante 240: 50 x 240 mm

Points forts

Set d'outillage compact, contenant les 39 principaux outils de vissage pour la construction métallique. Avec le cliquet 1/4" Zyklop Speed incroyablement rapide y compris accessoires ; 7 douilles "main et machine" de 5,5-13, manche porte-embouts ; 13 embouts de 89 mm de long ; 6 embouts-tarauds combinés ; 6 mèches hélicoïdales à métal de 3-10 mm de diamètre ; 1 agrippe-vis pour retenir les vis ; 1 testeur de phase unipolaire 247 ; housse textile, de robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments39
605,61 € HT
/ lot
726,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours