Clé de serrage Wera 05078635001
Cliquet reversible interchangeable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05078635001
Rubix :4727-5541041
Fabricant :05078635001
EAN :4013288196347

Documents
Détails articles : 7772 A CLIQUET REVERSIBLE INTERCHANGEABLE, 9X12 MM,
7772 A Cliquet réversible interchangeable, 9x12 mm, 9x12 x 1/4" x 49 mm
Points forts
Cliquet réversible interchangeable, pour douilles et adaptateurs 1/4" ; pour clé dynamométrique Click-Torque X avec attachement 9x12 mm.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 9x12 mm |
|---|---|
| Longueur | 48,6 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,89 € HT
/ unité
290,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours