Clé de serrage Expert E113369

Clés polygonales contrecoudées - mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E113369
Rubix :G518-5178789
EAN :3258951133699
CLE POLYGONALE - 27X30 MM (UC1)

Résumé technique

Ouverture27
Longueur372 mm
Typeclé polygonale
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE POLYGONALE - 27X30 MM (UC1)


- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 10104 - DIN 838
- Tête polygonale 12 pans contrecoudées à 70° pour donner une meilleure accessibilité aux écrous noyés.
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.

caractéristiques:
EAN: 3258951133699
A [mm]: 27
B [mm]: 42
B1 [mm]: 45.2
C [mm]: 15
C1 [mm]: 16
H1 [mm]: 37
L [mm]: 372
Conditionnement: 1
[g]: 662

Informations techniques


Attributs
Ouverture27
Longueur372 mm
Typeclé polygonale
Finitionchromé
33,85 € HT
/ unité
40,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h