Références
Mob :9000081001
Rubix :0146-5144585
EAN :3303809000811
Documents
Détails articles : CLE MIXTE 8 /C
NF ISO 1711-3318-691 / DIN 899-3113. CLES MIXTES Acier forgé allié au chrome et vanadium. Son traitement thermique contrôlé lui confère la dureté pour résister aux sollicitations importantes. Les ouvertures des clés sont réalisées par brochage, technologie qui permet d'obtenir des cotes très précises avec un état de surface de qualité. Le profil des têtes polygonales a été conçu spécialement pour ne pas mater les angles des écrous. Lors de l'effort, la pression ne s'exerce pas sur les angles mais sur les côtés de l'écrou. La résistance des clés Mob est largement supérieure aux spécifications des normes ISO. Résistance très supérieure à la norme. Confort d'utilisation : corps de la clé ergonomique non tranchant, permettant une bonne prise en main.Reliefs et marquages doux réalisés en forge à froid pour un confort tactile et un nettoyage facile. Angle de reprise de 30° . Inclinaison de 15° permettant une utilisation en milieux étroits.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 8 |
|---|---|
| Type | clé mixte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,01 € HT
/ 3 unités
31,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

