Références
Expert :E110103
Rubix :G518-5181344
EAN :3258951101032

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 38 MM (UC1)
- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
caractéristiques:
EAN: 3258951101032
A [mm]: 38
B [mm]: 76
B1 [mm]: 56.5
C [mm]: 14.5
C1 [mm]: 19
L [mm]: 430
Conditionnement: 1
Présentation: Chrome
[g]: 965
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
caractéristiques:
EAN: 3258951101032
A [mm]: 38
B [mm]: 76
B1 [mm]: 56.5
C [mm]: 14.5
C1 [mm]: 19
L [mm]: 430
Conditionnement: 1
Présentation: Chrome
[g]: 965
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 38 |
|---|---|
| Longueur | 430 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,59 € HT
/ unité
70,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours