Références
Réf. remplacée :6820993
Roebuck :865301
Rubix :C600-5285703
EAN :3660338196560

Documents
Détails articles : CLE A PIPE 10MM 6X12
Normes: ISO 2236/691/ 1711-1
En acier chromé mat uniforme.
6 pans côté droit et 12 pans côté coudé.
Fabrication française.
En acier chromé mat uniforme.
6 pans côté droit et 12 pans côté coudé.
Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 |
|---|---|
| Longueur | 133 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € HT
/ unité
6,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
