Tournevis Wera 05024450001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 245 mm | Longueur de la lame: 224 mm
Clés mâles coudées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05024450001
Rubix :4727-5539261
Fabricant :05024450001
EAN :4013288193513

Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 8, tx 9, tx 10, tx 15, tx 20, tx 25, tx 27, tx 30, tx 40 |
| Longueur de la lame | 224 mm |
Documents
Détails articles : 967/9 TX XL HF 1 CLES MALES COUDEES TORX HF AVEC FONCTION
967/9 TX XL HF 1 Clés mâles coudées TORX® HF avec fonction de retenue, version longue, 9 pièces
9x 967 XL TORX® HF Clés mâles coudées TORX® avec fonction de retenue, version longue: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm
Points forts
Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®. La fonction de retenue sur le bras long permet un maintien sûr de la vis sur l'outil. La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Accès rapide grâce à la mention de la taille portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion. Sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 8, tx 9, tx 10, tx 15, tx 20, tx 25, tx 27, tx 30, tx 40 |
| Longueur de la lame | 224 mm |
| Longueur | 245 mm |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,24 € HT
/ lot
162,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours