Clé mâle coudée Expert E113927, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 177 mm | Finition: Phosphate
Clés mâles 6 pans courtes métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E113927
Rubix :5511-5156184
EAN :3258951139271

Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 17 |
| Longueur | 177 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE COURTE 17 MM (UC1)
- ISO 2936 - DIN 911
- Fabriquée en acier au chrome vanadium pour une tenue au couple supérieure aux normes en vigueur.
- Arêtes des faces des extrémités microchanfreinées pour une meilleure tenue dans la tête de vis.
- Finition : phosphate noir.
caractéristiques:
EAN: 3258951139271
A [mm]: 17
l [mm]: 80
L [mm]: 177
Conditionnement: 1
Présentation: Zinc-Plated
[g]: 444
- Fabriquée en acier au chrome vanadium pour une tenue au couple supérieure aux normes en vigueur.
- Arêtes des faces des extrémités microchanfreinées pour une meilleure tenue dans la tête de vis.
- Finition : phosphate noir.
caractéristiques:
EAN: 3258951139271
A [mm]: 17
l [mm]: 80
L [mm]: 177
Conditionnement: 1
Présentation: Zinc-Plated
[g]: 444
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 17 |
| Longueur | 177 mm |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,44 € HT
/ unité
16,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h