Clé dynamométrique SAM DYCAN-30, Carré d'entraînement: 9x12 mm '' | Couple de serrage, minimum: 30 N.m | Couple de serrage, maximum: 30 N.m
Clés dynamométriques électroniques DYNALIGHT couple + angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DYCAN-30
Rubix :0149-5543667
EAN :3272670832435




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 30 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 30 N.m |
| Carré d'entraînement | 9x12 mm '' |
Documents
Détails articles : CLE ELEC DYNALIGHT C+A 30NM
PRÉCISION
Précision garantie à +/- 2% en mode serrage et desserrage.
Précision garantie à +/- 2% en mode serrage à l'angle.
Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.
CONFORT
Unité de couple de serrage : Nm, Ft.lb, cm.kg, in.lb.
Mise à zéro de la clé de manière automatique au démarrage.
Fonctionne avec 2 piles AA LR6 fournies avec la clé.
Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.
Mode de mesure : crête, suiveur.
SERRAGE DES VIS AVEC PAS À DROITE ET PAS À GAUCHE
Utilisation de la clé en mode serrage ou desserrage.
UNE SEULE CLÉ
Permettant le serrage au couple et à l'angle.
RÉGLAGE RAPIDE ET INTUITIF DU COUPLE ET DE L'ANGLE
Grâce à l'afficheur intégré.
Idéale pour les interventions de maintenance mécanique automobile et de maintenance industrielle.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
Alarme visuel et sonore.
Précision garantie de 20% à 100% de la valeur du couple nominal.
Précision garantie à +/- 4% de la valeur minimum du couple jusqu'à 20% de la valeur maximale du couple nominal.
Type I - Classe C.
Précision garantie à +/- 2% en mode serrage et desserrage.
Précision garantie à +/- 2% en mode serrage à l'angle.
Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.
CONFORT
Unité de couple de serrage : Nm, Ft.lb, cm.kg, in.lb.
Mise à zéro de la clé de manière automatique au démarrage.
Fonctionne avec 2 piles AA LR6 fournies avec la clé.
Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.
Mode de mesure : crête, suiveur.
SERRAGE DES VIS AVEC PAS À DROITE ET PAS À GAUCHE
Utilisation de la clé en mode serrage ou desserrage.
UNE SEULE CLÉ
Permettant le serrage au couple et à l'angle.
RÉGLAGE RAPIDE ET INTUITIF DU COUPLE ET DE L'ANGLE
Grâce à l'afficheur intégré.
Idéale pour les interventions de maintenance mécanique automobile et de maintenance industrielle.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
Alarme visuel et sonore.
Précision garantie de 20% à 100% de la valeur du couple nominal.
Précision garantie à +/- 4% de la valeur minimum du couple jusqu'à 20% de la valeur maximale du couple nominal.
Type I - Classe C.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 30 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 30 N.m |
| Carré d'entraînement | 9x12 mm '' |
| Longueur | 390 mm |
| Poids | 0,79 kg |
| Fixation | 9x12 mm |
| Norme | NF EN ISO 6789-1 |
| Type | type i - classe c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
752,23 € HT
/ unité
902,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours