Clé dynamométrique SAM DYTC-200-2, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m
Clés dynamométriques DYNATECH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DYTC-200-2
Rubix :0149-5175914
EAN :3272670525689


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 200 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMO DYNATECH 200MM EMBOUT CARRE COFFRET
MÉCANIQUE GÉNÉRALE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - MAINTENANCE AUTOMOBILE - CONSTRUCTION - RÉPARATION
Clé mécanique à déclenchement Type II classe A.
Poignée bimatière résistante aux hydrocarbures.
Prise en main confortable.
Echelle en Nm.
Gamme de 1 à 600 Nm.
Réarmement automatique.
Système de réglage du couple de serrage avec graduation et micrométrie.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme ISO 6789.
S'utilise avec les embouts interchangeables (cliquet PUSH, double carré, embout fourche, embout à oeil) grâce à l'attachement rectangulaire 9x12 et 14x18 mm.
Les clés sont livrées en tube plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.
Norme : NF ISO 3315,NF EN ISO 6789.
Clé mécanique à déclenchement Type II classe A.
Poignée bimatière résistante aux hydrocarbures.
Prise en main confortable.
Echelle en Nm.
Gamme de 1 à 600 Nm.
Réarmement automatique.
Système de réglage du couple de serrage avec graduation et micrométrie.
Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme ISO 6789.
S'utilise avec les embouts interchangeables (cliquet PUSH, double carré, embout fourche, embout à oeil) grâce à l'attachement rectangulaire 9x12 et 14x18 mm.
Les clés sont livrées en tube plastique ou en coffret suivant le nombre d'accessoires.
Norme : NF ISO 3315,NF EN ISO 6789.
Contenant Coffret
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 200 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Longueur | 479 mm |
| Poids | 3,371 kg |
| Fixation | 14x18 mm |
| Norme | NF ISO 3315 - NF EN ISO 6789 |
| Type | ii |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,13 € HT
/ unité
812,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours