Clé de serrage Stahlwille 40031819

Clés doubles ouvertes série 10, MOTOR

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Stahlwille :40031819
Rubix :K642-5268982
EAN :4018754017904
CLE A FOURCHE DOUBLE 18X19 MOTOR 10
Résumé technique
Ouverture18x19
Longueur220 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE A FOURCHE DOUBLE 18X19 MOTOR 10


La clé à fourche double de la gamme MOTOR 10 de Stahlwille est conçue pour les pros à la recherche de précision, de robustesse et de longévité.

Caractéristiques :
Grâce à une ingénierie de pointe et des matériaux de haute qualité, cette clé plate double assure un serrage de qualité. Cette clé double se distingue par sa construction droite et sa position de mâchoire inclinée à 15°, facilitant l'accès dans les espaces restreints. Son design en profil IPN offre une résistance à la flexion remarquable tout en maintenant une légèreté appréciable. Elle est forgée dans une matrice, trempée, et refroidie dans un bain d'huile, ce qui lui confère une durée de vie exceptionnelle. Sa surface chromée et agréable au toucher assure un confort optimal en utilisation. Le design "Offset Shaft" renforce les zones soumises à de fortes charges, limitant les déformations et in fine, les risques d'arrondir les vis ou les écrous.

Spécifications :
- Mesure : métrique.
- Plage de tailles : de 4 x 5 mm à 41 x 46 mm.
- Longueurs : de 100 mm à 425 mm selon le modèle.
- Matière : alliage d'acier et de chrome.
- Finition : chromée.
- Profil : double T (IPN).
- Position de mâchoire : 15°.
- Exécution droite.
- Fabrication : forgée.
- Trempe : à l'huile.
- Surface arrondie préhensible et douce au toucher.
- Poids : de 11 g à 980 g selon le modèle.
- Tolérances de fabrication strictes assurant un ajustement précis.

Normes :
Les clés à fourche doubles de la gamme MOTOR 10 sont conformes aux normes DIN 3110 et ISO 10102, deux références incontournables dans le secteur de l’outillage professionnel :
- DIN 3110 : définit les dimensions standardisées ainsi que les tolérances mécaniques de ce type de clé.
- ISO 10102 : norme internationale qui complète les exigences de la DIN 3110 en précisant les dimensions extérieures et les performances mécaniques attendues.

Informations sur la marque :
Fondée à Wuppertal, en Allemagne, Stahlwille est une référence mondiale dans le domaine des outils à main de précision. Forte de plus de 160 ans d’innovation, l’entreprise conçoit et fabrique des outils professionnels pour les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance.

Points forts

- Grande robustesse : acier spécial forgé à chaud et traitement thermique optimisé pour une résistance mécanique exceptionnelle.
- Design optimisé : profil IPN léger et très rigide pour limiter la fatigue.
- Précision maximale : tolérances de fabrication strictes assurant une prise fiable sur les vis.

Applications

La gamme MOTOR 10 s’adapte à une grande diversité de contextes professionnels où la précision et la fiabilité sont essentielles :
- Ateliers mécaniques.
- Garages automobiles.
- Maintenance des deux-roues (vélos, motos).
- Industries générales.
- Artisanat.

Informations techniques


Attributs
Ouverture18x19
Longueur220 mm
Typeclé plate
Finitionchromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,78 HT
/ unité
35,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours