Clé mixte à cliquet Facom 467B.13


Clés mixtes à cliquet 467B FACOM

Références
facom :467B.13
rubix :0139-5288531
ean :3662424064678
CLE MIXTE A CLIQUET 13MM 467B.13 UC5
Résumé technique
Ouverture13 mm
Longueur178 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 13MM 467B.13 UC5


Clés à cliquet Ultra-Grip : jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche. Ne glisse pas sur les écrous, sécurité optimale.
Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité.
Angle de reprise à 5° (7.5° pour la dimension 6 mm; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Productivité améliorée.
Dimensions métriques : 6 à 41 mm.
Présentation : chromée satinée.
A (mm) : 13..
B (mm) : 26,3.
B1 (mm) : 25,5.
C (mm) : 14,5.
E (mm) : 6,1.
E1 (mm) : 8,6.
E2 (mm) : 3,5.
L (mm) : 178.
Poids (g) : 90.

Points forts

Fonction anti-ripage de la clé qui améliore l'adhérence des fourches sur l'écrou, prévient des risques de blessures dues au ripage. Le design arqué de la fente de verrouillage améliorent la durée de vie des écrous. Jonc de retenu : un clip verrouille l’œil de la clé sur le dessus de l'écrou empêchant ce dernier de passer au travers.

Applications

Haut niveau de performances adapté à la boulonnerie technique comme l'aéronautique.

Informations techniques


Attributs
Poids0.09
Ouverture13 mm
Longueur178 mm
Poids86 g
Finitionchromée satinée
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,46 HT
/ unité
22,15 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs