Clé de serrage Expert E113380
Clés à pipe débouchées 12 pans x 6 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E113380
Rubix :5511-5160489
EAN :3258951133804

Documents
Détails articles : CLE PIPE DEBOUCH.6X12 PANS-18 MM (UC1)
- ISO 691 - ISO 2236
- Le coudage spécifique procure une grande résistance à la torsion.
- Le débouchage permet le passage d'une tige filetée et l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage.
- Le poinçonnage profond dans les têtes permet le serrage même en cas de dépassement de la tige filetée.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
Points forts
Matière : chrome vanadium. Finition : chromée, brillante.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 18 |
|---|---|
| Longueur | 195 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,44 € HT
/ unité
20,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours