Clé de serrage Expert E113253

Clés à fourches - mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Expert :E113253
Rubix :5511-5160643
EAN :3258951132531
CLE A FOURCHE 12X13MM (UC1)
Résumé technique
Ouverture12
Longueur172 mm
Typeclé plate
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE A FOURCHE 12X13MM (UC1)


- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 10102 - DIN 3110
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
 

Points forts

Clés à fourches métriques. Matière : chrome vanadium. Présentation : chromée, brillante.

Informations techniques


Attributs
Ouverture12
Longueur172 mm
Typeclé plate
Finitionchromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 HT
/ unité
5,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h