Clé de serrage Bahco 1RM-8

Clés à fourche et polygonales à cliquet 1RM métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bahco :1RM-8
Rubix :0034-5390071
EAN :7314153000552
CLE A CLIQUET REVERSIBLE 1RM-8
Résumé technique
Ouverture8
Longueur140 mm
Typeclé à cliquet
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE A CLIQUET REVERSIBLE 1RM-8


La clé mixte à cliquet métrique Bahco avec finition chromée est conçue pour les professionnels exigeants qui recherchent un outil efficace, durable et ergonomique. Ce modèle combine une tête affinée pour accéder facilement aux zones restreintes, un système de cliquet performant pour un gain de temps optimal, et une finition de haute qualité. Elle est particulièrement adaptée aux travaux de mécanique, de maintenance et de construction où la précision et la robustesse sont essentielles.

Caractéristiques :
Cette clé intègre une conception orientée utilisateur, avec un angle ouvert de 15° pour la partie plate et un angle de 15° pour la bague, favorisant une prise en main naturelle et une excellente maniabilité. Le cliquet intégré à la bague offre un angle d’action de seulement 5°, permettant un serrage ou desserrage rapide sans retirer l’outil de la fixation. Le profil Dynamic-Drive™ 12 pans préserve l’intégrité des vis et écrous. Le marquage clair et double face des dimensions facilite l’identification pendant l’utilisation.

Spécifications :
• Finition : chromée micro-mate anti-corrosion
• Matériau : alliage d’acier haute performance
• Angle de la tête plate : 15°
• Angle de la bague : 15°
• Angle d’action du cliquet : 5°
• Système de cliquet : intégré dans la bague
• Lecture : dimensions gravées des deux côtés
• Profil : Dynamic-Drive™ 12 pans

Normes :
• ISO 1711-1 : spécifie les exigences de performance mécanique et les méthodes d’essai pour les outils à main.

Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.

Points forts

• Meilleure accessibilité grâce à une tête affinée
• Travail en espaces restreints grâce à un angle d’action de 5°
• Moins de détérioration des fixations avec le profil 12 pans
• Lecture facilitée grâce au marquage double sens
• Excellente durabilité et protection contre la corrosion

Applications

Idéale pour les secteurs de la mécanique automobile, de la maintenance industrielle, du bâtiment et de l’équipement technique, cette clé mixte est conçue pour les interventions répétées dans des zones étroites ou difficilement accessibles. Son système de cliquet rapide et précis permet de gagner en efficacité, rendant cet outil indispensable pour tout professionnel recherchant fiabilité, réactivité et confort au quotidien.

Informations techniques


Attributs
Ouverture8
Longueur140 mm
Typeclé à cliquet
Finitionchromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 831,20 HT
/ 60 unités
2 197,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours