Clé serre tube Virax 013824, Longueur: 600 mm | Ouverture: 102 mm
Cle Viragrip Heavyd 24''
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :013824
Rubix :0152-5183058
EAN :3521740138244

Détails articles : CLE VIRAGRIP HEAVYD 24''
cle viragrip heavyd 24". Manche et tête renforcés pour une utilisation dans des conditions extrêmes de serrage.
Mâchoire mobile en acier forgé traité, doté de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
Conforme à la norme US/GGG-W-651-E.
HEAVY DUTY : +30% de résistance.
Mâchoire mobile en acier forgé traité, doté de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.
La mâchoire fixe peut être remplacée.
Conforme à la norme US/GGG-W-651-E.
HEAVY DUTY : +30% de résistance.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 102 mm |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
| Largeur sur plat | 3,1/2 '' |
| Poids | 3740 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,05 € HT
/ 3 unités
688,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
