Clé mâle coudée Bosch Rexroth 3842528588, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 180 mm | Finition: Acier/Chrome
CLE TORX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :3842528588
Rubix :0234-1172719





Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t40 |
| Longueur | 180 mm |
Documents
Détails articles : CLE TORX T40 VIS S8 UNIT
Clé mâle coudée pour les vis centrales :S8x25
Grande longueur de tige pour un accès facile à la vis
Pour rainure: 8 mm
Matériau: Acier au chrome vanadium
Matériau: Acier au chrome vanadium
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t40 |
| Longueur | 180 mm |
| Finition | acier/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € HT
/ unité
18,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h