Clé serre tube Virax 012560, Longueur: 600 mm | Ouverture: 76 mm
Cle Stillson 125 De 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :012560
Rubix :0152-5024822
EAN :3521740125602

Documents
Détails articles : CLE STILLSON DE 24 0125 60
Manche et mâchoires en acier traité.
Points forts
Ressort logé à l’intérieur de la cage pour un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace. Assure des reprises identiques à celles d'un cliquet.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
| Largeur sur plat | 2,1/2 '' |
| Poids | 3100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,57 € HT
/ unité
123,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
