Clé serre tube Knipex 83 61 020, Longueur: 560 mm | Ouverture: 70 mm | Finition: Chromé

Clé serre-tubes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :83 61 020
Rubix :7510-5312942
EAN :4003773078876
CLE SERRE-TUBES EN S REGL RAPIDE 560MM

Résumé technique

Ouverture70 mm
Longueur560 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE SERRE-TUBES EN S REGL RAPIDE 560MM


Ergot de protection évitant les pincements. Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce. Économie d'effort par autoblocage. Pas de déréglage intempestif des poignées de la pince. Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture. Résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Ouverture70 mm
Longueur560 mm
Finitionchromé
227,77 HT
/ unité
273,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours