Clé serre tube Knipex 83 61 015, Longueur: 420 mm | Ouverture: 60 mm | Finition: Chromé

Clé serre-tubes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :83 61 015
Rubix :7510-5312941
EAN :4003773077619
CLE SERRE-TUBES EN S REGL RAPIDE 420MM

Résumé technique

Ouverture60 mm
Longueur420 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE SERRE-TUBES EN S REGL RAPIDE 420MM


La clé serre-tubes en S 83 61 015 Knipex est conçue pour les opérations de serrage et de desserrage de tubes et d’écrous jusqu’à 60 mm d’ouverture. Son mécanisme de réglage rapide par bouton et son autoblocage contribuent à une prise stable lors des interventions courantes de maintenance et d’installation.

Caractéristiques :
La clé serre-tubes en S intègre un système de réglage par bouton directement sur la pièce, permettant d’ajuster l’ouverture de manière rapide et précise. L’autoblocage limite l’effort nécessaire lors du serrage et contribue à la stabilité de la prise pendant l’utilisation. Le système de réglage est conçu pour éviter tout déréglage intempestif des poignées en cours d’intervention. La denture traitée thermiquement est conçue pour résister à l’usure lors de contacts répétés avec le métal. Un ergot de protection est présent pour éviter les risques de pincement au niveau de la main. Les poignées gainées en plastique assurent une bonne prise en main, tandis que leur traitement thermique intégral renforce la résistance à l'effort.

Spécifications :
• Dimensions : 420 x 84 x 28 mm
• Poids : 1 523 g
• Capacité pour les tubes : Ø 60 mm• Diamètre intérieur du tube : 37,5 mm
• Capacité pour écrous, ouverture : 60 mm
• Dureté des dents : environ 56 HRC
• Finition de la pince : revêtement poudre gris
• Poignées : gainées en plastique

Normes :
• Conforme REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Ergot de protection évitant les pincements. Réglage rapide et précis de l'ouverture par bouton à même la pièce. Économie d'effort par autoblocage. Pas de déréglage intempestif des poignées de la pince. Grande résistance à l'usure par trempe additionnelle de la denture. Résistance à l‘effort maximale par traitement thermique intégral des poignées. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Points forts

• Réduction de l’effort au serrage grâce au mécanisme d’autoblocage intégré
• Maintien stable de l’ouverture, limitant les ajustements involontaires pendant l’intervention
• Pas de risques de pincement grâce à la présence d’un ergot de protection dédié
• Durabilité de la zone de préhension, soutenue par une denture trempée et résistante à l’usure
• Confort de manipulation assuré par des poignées gainées en plastique

Applications

Cette clé serre-tubes s’utilise dans des contextes de montage, de démontage et de maintenance de réseaux de tuyauterie. Elle convient aux travaux réalisés en atelier comme sur site, notamment dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l’installation de systèmes de tuyaux et de la gestion d’équipements techniques.

Informations techniques


Attributs
Ouverture60 mm
Longueur420 mm
Finitionchromé
147,71 € HT
/ unité
177,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours