Clé serre tube EGA Master 79822, Ouverture: 50,8 mm
Clé serre tube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :79822
Rubix :1304-5537658
Fabricant :79822
EAN :8412783798227

Documents
Détails articles : CLE SERRE-TUBE SUEDOISE 90 - 2 ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
CLÉ SERRE-TUBE SUEDOISE 90º - 2" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Clé serre-tubes suédoise 90° non étincelante EGA Master en Cu-Be, capacité 2". Conçue pour la maintenance en zones à risque d’explosion.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 50,8 mm |
|---|---|
| Poids | 2500 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 401,87 € HT
/ unité
1 682,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
