Clé serre tube EGA Master 71458, Longueur: 200 mm | Ouverture: 25,4 mm
Clé serre tube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71458
Rubix :1304-5515297
Fabricant :71458
EAN :8412783714586

Documents
Détails articles : CLE SERRE-TUBE H.D. 8' ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
CLÉ SERRE-TUBE H.D. 8" ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Poids | 300 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
335,63 € HT
/ unité
402,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
