Clé de serrage Bahco 9071 P

Clé réglable, série 90P

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bahco :9071 P
Rubix :0034-5332783
EAN :7314150103430
CLE A MOLETTE ERGO GAINEE REVERS
Résumé technique
Ouverture28
Longueur208 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE ERGO GAINEE REVERS


La clé à molette Bahco avec poignée ERGO™ et mâchoire réversible a été conçue pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'efficacité, d'ergonomie et de durabilité. Polyvalente et robuste, elle s'adresse aux professionnels de la maintenance, de la mécanique et des environnements industriels intensifs. Sa mâchoire réversible permet de passer d'une fonction classique à une clé à tube, offrant ainsi deux outils en un.

Caractéristiques :
Ce produit est issu du programme ERGO™, une approche scientifique qui vise à réduire l'effort et à optimiser le confort d'utilisation. La poignée ergonomique en caoutchouc est résistante aux huiles et aux liquides agressifs comme le Skydrol®. Le design de la tête, mince mais robuste, permet d'accéder aisément aux zones exiguës tout en garantissant une excellente résistance à la torsion. Une fois retournée, elle devient une mâchoire crantée idéale pour les tuyaux ou les pièces cylindriques. Le profil des mâchoires est incliné à 15° pour améliorer la prise et la portée. Une échelle laser en mm permet un réglage précis.

Spécifications :
• Poignée : ERGO™ bi-matière, résistante aux huiles et produits chimiques
• Mâchoire : réversible, fonction double (clé standard et clé à tube)
• Acier : alliage haute performance forgé en une seule pièce
• Traitement : trempe de précision, finition phosphatée, anti-corrosion
• Angle de mâchoire : 15° pour une meilleure accessibilité
• Vis de rotation : à gauche

Normes :
• ISO 6787 : Spécifie les exigences dimensionnelles et fonctionnelles des clés à molette.
• DIN 3117 : Définit les dimensions, tolérances et caractéristiques des clés à molette réglables.

Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.

Points forts

• Double fonction : clé standard et clé à tube
• Mâchoire réversible crantée et trempée pour usage intensif
• Ergonomie avancée avec poignée bi-matière ERGO™
• Tête fine pour accès difficile, mais extrêmement robuste
• Réglage précis avec échelle laser en millimètres
• Adaptée à une grande variété d’applications professionnelles
• Grande durabilité grâce à l’acier allié forgé et au traitement anti-corrosion

Applications

Cette clé à molette ERGO™ de Bahco est parfaitement adaptée aux professionnels de la maintenance industrielle, de la plomberie, de l’énergie ou du BTP. Elle convient aussi bien aux ateliers mécaniques qu’aux interventions sur chantiers, notamment pour des opérations de serrage sur écrous ou tuyaux. Sa conception réversible permet de s’adapter rapidement à des configurations variées, y compris dans des espaces restreints ou soumis à des contraintes de couple élevé. Elle est idéale pour les techniciens itinérants recherchant un outil fiable, multifonction et durable.

Informations techniques


Attributs
Ouverture28
Longueur208 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,85 HT
/ 5 unités
319,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours