Clé de serrage Bahco 8073

Clé, réglable série 80

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :8073
Rubix :0034-5283436
EAN :7314150007363
CLE A MOLETTE ERGO 305

Résumé technique

Ouverture34
Longueur305 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MOLETTE ERGO 305


La clé à molette Bahco avec écrou central et finition phosphatée est un outil indispensable pour les professionnels exigeant précision, durabilité et confort. Conçue pour garantir une performance élevée dans les environnements industriels et techniques, elle se distingue par sa conception intelligente et ses matières de haute qualité. Sa tête fine assure un accès facile même dans les zones restreintes, tandis que son système de blocage renforce la sécurité d’utilisation.

Caractéristiques :
Forgée en une seule pièce avec un alliage d’acier haute performance, cette clé à molette offre une robustesse exceptionnelle et une grande résistance à l’usure. Son traitement thermique de haute précision garantit une résistance optimale aux sollicitations mécaniques. Le système de réglage intègre une échelle graduée en millimètres pour un pré-ajustement rapide et précis. Son pas à gauche facilite l'ouverture de la mâchoire avec fluidité. Enfin, la forme du manche large améliore le confort d'utilisation, même lors d'interventions prolongées.

Spécifications :
• Matériau : acier haute performance forgé en une pièce
• Finition : phosphatée, anti-corrosion
• Système de verrouillage de la mâchoire à ouverture maximale
• Mâchoires parallèles inclinées à 15° pour une portée améliorée
• Pas à gauche pour un réglage fluide
• Graduation en mm sur la tête

Normes :
• ISO 6787 : norme internationale pour les dimensions des clés à molette et le jeu admissible de la mâchoire mobile.

Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outillage haut de gamme reconnue mondialement pour la qualité et l’innovation de ses produits. Depuis 1886, l’entreprise incarne l’excellence avec plus de 400 brevets déposés, notamment pour des outils emblématiques tels que la clé à molette ou les lames Sandflex®. Appartenant au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 références couvrant les besoins des secteurs du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle et des industries générales. Son logo, représentant un poisson et un hameçon, est un symbole universel de fiabilité et de performance, ancré dans l’histoire de l’acier de qualité. Grâce à une conception centrée sur l’utilisateur et un engagement constant envers l’innovation, Bahco reste le partenaire privilégié des professionnels les plus exigeants.

Points forts

• Réglage précis avec échelle intégrée
• Accès facile aux zones confinées grâce à la tête fine
• Excellente prise en main avec manche ergonomique
• Grande longévité grâce au traitement anti-corrosion
• Confort d’utilisation optimisé par un design équilibré
• Polyvalence assurée par un large choix de tailles

Applications

Cette clé à molette est idéale pour les opérations de maintenance, réparation et assemblage dans les secteurs industriels, automobiles, bâtiment ou maintenance générale. Elle est particulièrement adaptée aux techniciens de maintenance, mécaniciens, plombiers et électriciens exigeant un outil fiable, durable et précis dans leurs interventions quotidiennes.

Informations techniques


Attributs
Ouverture34
Longueur305 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
223,55 HT
/ 5 unités
268,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours