Clé de serrage Facom 101.15GPB
Clé à molette réglage rapide série 101 FACOM gainée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :101.15GPB
Rubix :0139-5346532
EAN :3662424092435



Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE SERIE 101 GAINEE REGLAGE RAPIDE 15'
Conçues pour répondre aux exigences les plus élevées en environnement industriel, les clés à molette Facom série 101.G offrent un ajustement rapide, une prise en main confortable et une grande polyvalence. Grâce à leur profil mince et leur ouverture extra-large, elles permettent une utilisation efficace même dans les espaces restreints.
Caractéristiques :
Les clés à molette de la série 101.G de Facom sont dotées d’un système d’ajustement rapide qui permet un réglage fluide et instantané du mors mobile. En tirant simplement la molette, l’utilisateur peut libérer et repositionner le mors à la main, puis affiner le réglage si besoin. Ce mécanisme permet un gain de temps significatif, jusqu’à trois fois plus rapide qu’un modèle classique. La poignée bi-matière ergonomique assure une excellente prise, même avec des mains grasses, grâce à un revêtement antidérapant semi-granité. Le profil mince des mâchoires améliore l’accessibilité dans les zones confinées, tandis que l’ouverture extra-large accroît la plage d’utilisation d’une seule clé. Pour plus de précision, chaque modèle est gradué en millimètres sur une face.
Spécifications :
- Modèles disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter à tous les besoins
- Ouverture maximale des mâchoires : jusqu’à 50 mm.
- Longueurs disponibles : de 201 mm à 376 mm selon les modèles.
- Poignée bi-matière ergonomique antidérapante.
- Mors mobile à réglage rapide par molette coulissante.
- Profil de mâchoire extra-fin pour accès dans les zones restreintes.
- Graduation métrique gravée sur une face.
- Présentation : corps en acier chromé.
- Angle de la tête : de 8° à 15°
- Outil garanti à vie
Normes
- ASME B107.100.
- DIN 3117.
- ISO 6787.
- NF ISO 6787.
Informations sur la marque :
Facom est une référence incontournable dans le domaine de l’outillage professionnel. Fondée en 1918, l’entreprise française s’est imposée comme un acteur majeur sur la scène européenne grâce à une gamme d’outils de haute qualité conçus pour durer. Sa mission est claire : fournir aux professionnels des solutions fiables, ergonomiques et innovantes. Facom est présente dans plus de 100 pays et propose plus de 10 000 références couvrant les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’énergie et du bâtiment. Sa capacité à innover en permanence et à répondre aux exigences les plus strictes lui vaut la confiance des professionnels depuis plus d’un siècle.
Caractéristiques :
Les clés à molette de la série 101.G de Facom sont dotées d’un système d’ajustement rapide qui permet un réglage fluide et instantané du mors mobile. En tirant simplement la molette, l’utilisateur peut libérer et repositionner le mors à la main, puis affiner le réglage si besoin. Ce mécanisme permet un gain de temps significatif, jusqu’à trois fois plus rapide qu’un modèle classique. La poignée bi-matière ergonomique assure une excellente prise, même avec des mains grasses, grâce à un revêtement antidérapant semi-granité. Le profil mince des mâchoires améliore l’accessibilité dans les zones confinées, tandis que l’ouverture extra-large accroît la plage d’utilisation d’une seule clé. Pour plus de précision, chaque modèle est gradué en millimètres sur une face.
Spécifications :
- Modèles disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter à tous les besoins
- Ouverture maximale des mâchoires : jusqu’à 50 mm.
- Longueurs disponibles : de 201 mm à 376 mm selon les modèles.
- Poignée bi-matière ergonomique antidérapante.
- Mors mobile à réglage rapide par molette coulissante.
- Profil de mâchoire extra-fin pour accès dans les zones restreintes.
- Graduation métrique gravée sur une face.
- Présentation : corps en acier chromé.
- Angle de la tête : de 8° à 15°
- Outil garanti à vie
Normes
- ASME B107.100.
- DIN 3117.
- ISO 6787.
- NF ISO 6787.
Informations sur la marque :
Facom est une référence incontournable dans le domaine de l’outillage professionnel. Fondée en 1918, l’entreprise française s’est imposée comme un acteur majeur sur la scène européenne grâce à une gamme d’outils de haute qualité conçus pour durer. Sa mission est claire : fournir aux professionnels des solutions fiables, ergonomiques et innovantes. Facom est présente dans plus de 100 pays et propose plus de 10 000 références couvrant les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’énergie et du bâtiment. Sa capacité à innover en permanence et à répondre aux exigences les plus strictes lui vaut la confiance des professionnels depuis plus d’un siècle.
Points forts
- Réglage ultra-rapide du mors mobile : permet un ajustement 2 à 3 fois plus rapide qu’une clé à molette standard.
- Profil mince : facilite le travail dans des espaces exigus ou difficiles d’accès.
- Ouverture extra-large : couvre un large éventail de dimensions avec un seul outil.
- Poignée ergonomique antidérapante : offre un confort optimal et une prise sûre, même en milieu gras.
- Profil mince : facilite le travail dans des espaces exigus ou difficiles d’accès.
- Ouverture extra-large : couvre un large éventail de dimensions avec un seul outil.
- Poignée ergonomique antidérapante : offre un confort optimal et une prise sûre, même en milieu gras.
Applications
Ces clés à molette sont idéales pour les opérations de maintenance, d’assemblage ou de réparation dans les milieux industriels, automobiles, ou encore dans les services techniques des PME. Grâce à leur polyvalence, elles conviennent aussi bien aux techniciens de maintenance qu’aux mécaniciens, plombiers ou monteurs. Leur capacité à s’adapter à différentes tailles de pièces et leur ergonomie les rendent parfaites pour une utilisation quotidienne, en atelier comme sur site.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 50 |
|---|---|
| Longueur | 376 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,62 € HT
/ unité
73,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h