Clé de serrage SAM 108-36
Cle Polygonale A Frapper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :108-36
Rubix :0149-5009030
EAN :3272670263802



Documents
Détails articles : CLE POLYGONALE 108- 36
Clé extra-résistante : forgée en acier au carbone traité. Tête polygonale 12 pans (angle de reprise 30°). Idéal pour le blocage des écrous dans les industries de mécanique lourde. Utilisation avec une masse, un marteau ou un marteau pneumatique.Finition époxy.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 36 |
|---|---|
| Longueur | 205 mm |
| Type | clé polygonale |
| Finition | epoxy |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 € HT
/ unité
145,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
