Clé de serrage Virax 017050

Cle Molette 8'' Gde Ouverture

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Virax :017050
Rubix :0152-5180717
EAN :3521740170503
CLE MOLETTE 8 GDE OUVERTUR

Résumé technique

Ouverture39
Longueur215 mm
Typeclé à molette

Documents

Détails articles : CLE MOLETTE 8 GDE OUVERTUR


Clé à molette ouverture extra large. Ouverture 39 mm, longueur totale 215 mm. Manche gainé antidérapant. Épaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

Points forts

Une seule clé au lieu de plusieurs = Gain de poids et de place.
Manche ergonomique, gainé antidérapant pour une meilleure prise en main - Epaisseur réduite des bouts de becs des mâchoires, spécialement étudiés pour les espaces restreints.

Informations techniques


Attributs
Ouverture39
Longueur215 mm
Typeclé à molette
72,60 HT
/ unité
87,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h