Clé mâle coudée SAM 63-12, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 214 mm | Finition: Polie
Cle Male Longue 9 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :63-12
Rubix :0149-5011503
EAN :3272670262270




Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 12 mm |
| Longueur | 214 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE COUDEE LONGUE 63-12 UC 5
Clé mâle coudée longue 6 pans en mm. Pour vis 6 pans creux. Finition brunie.
Points forts
Clé mâle longue
Applications
Permet le serrage déserrage des empreintes 6 pans.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 12 mm |
| Longueur | 214 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,12 € HT
/ unité
10,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h