Clé mâle coudée EGA Master 38597, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 45 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38597
Rubix :1304-5499072
Fabricant :38597
EAN :8412783385977


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Longueur | 45 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE A TETE SPHERIQUE 1,5 MM INOX
CLÉ MÂLE À TÊTE SPHÉRIQUE 1,5 MM INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 1,5 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé mâle hexagonale à tête sphérique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,77 € HT
/ unité
28,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours