Clé mâle coudée EGA Master 38658, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 180 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38658
Rubix :1304-5499017
Fabricant :38658
EAN :8412783386585


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 17 mm |
| Longueur | 180 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 17 MM INOX
CLÉ MÂLE 17 MM INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 17 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé hexagonale standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,03 € HT
/ unité
88,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours