Clé mâle coudée EGA Master 38596, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 115 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38596
Rubix :1304-5505059
Fabricant :38596
EAN :8412783385960


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3/8' |
| Longueur | 115 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 3/8' INOX.
CLÉ MÂLE 3/8" INOX SS420.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 3/8' |
| Longueur | 115 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé mâle hexagonale standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,10 € HT
/ unité
30,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours